カーボーイ
カーボーイの 道路用品
カーボーイの ガイドポスト
カラープラポールセット(ピラー+PEベース)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ピラー/イエロー、ベース/ブラック
注文コード
68759331
品番
CP-0715【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
セット内容
ピラー(CP-07)、ポリエチレン製ベース(CP-15)
色
ピラー/イエロー、ベース/ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
788-5521
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
815