基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名SK-24EBKH4 注文コード68759656 品番SK-24EBKH4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は形名など8種類から選べます 他の種類を見る

基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)
セルフクリーニング方式による高い接触信頼性
接触部の高い防塵性能
フラックス等の浸入をシャットアウト
短銅のプリント基板実装形
丸洗い洗浄可能
端子間ピッチはインチピッチ(2.54MM)採用
軽快な切換え動作
EU-RoHS指令対応

用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 寸法(mm)【操作部】14.8(キー差込状態突出部) 極数2極 使用温度範囲(℃)-25〜70 シリーズSK 端子形状プリント基板ライトアングル 形名SK-24EBKH4 機能動作ON-ON-ON 45度ステップ 寸法(縦×横×奥行)(mm)16.3×25.1×15.74(キー、端子除く) 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする