ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の ヤスリ
ヤナセ(柳瀬)の 精密ヤスリ
精密ダイヤヤスリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68759778
品番
DYH-600
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鋭い切れ味が最後まで持続します。精密な仕上げ研磨が可能です。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。
用途
超硬合金・焼入鋼・セラミック・ガラス・強化プラスチック等の硬質材の研削加工に
長さ(mm)
50
幅(mm)
3
粒度
600
全長(mm)
140