ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 標示スタンド・立札
ジャストコーポレーションの メッセージスタンド
注水式アールサインS【両面印刷】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68760487
品番
KA-RSK-S2O
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製のスタンド看板で両面アピールが可能です。反射シートで夜間でも目立つ看板になります。
用途
屋内外様々な場所でお使いいただけます。
材質
【板面】1mmPVC板+1mm透明アクリル板
質量(kg)
【空】4/【満水】30
材質(本体)
PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×900×340
色(本体)
イエロー
デザイン
駐車禁止2
面板寸法(W×H)(mm)
325×595
注意
※印刷は両面同デザインになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません