NACHI(不二越)
モニタリングスイッチ付電磁切替弁 SAWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流量(L/min)
50
注文コード
68760545
品番
SAW-G01-A3X-DFGR-D2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥169,400
この商品は
流量
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
電磁制御弁