画像準備中

3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68760609 品番S-300L
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。
太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。
ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。
マルチアーム式で自由な配光が可能です。

用途
パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。
天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。
明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。
付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1) 仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15) 質量(g)本体:360、パネル:200 電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh 寿命充放電サイクル150回 センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフ ソーラーパネルコード長さ(m)2.5 ソーラーパネル出力5.5V/1.2W ソーラーパネル種類結晶太陽電池 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋外(保護等級 IP44) 1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京) 時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする