画像準備中

コンクリートポンプグリース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード68760627 品番00号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧送性が優れている
コンクリートポンプグリースは、フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。
また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類をラインアップしております。
耐摩耗性が優れている
コンクリートポンプグリースは、優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。
付着性が優れている
コンクリートポンプグリースは、コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。
酸化安定性が優れている
コンクリートポンプグリースは、高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。
耐水性が優れている
コンクリートポンプグリースは、生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。

用途コンクリートポンプ車の摺動部等 仕様遠心離油度(40℃、2000G、30min)(%):48、高速四球摩耗(1200r/min、392N、1h)mm:0.37、高速四球融着荷重(1800r/min)N:1569 ちょう度(25℃、60回混和)414 使用可能温度範囲(目安)-20〜125℃ 滴点(℃)189 外観淡黄褐色 増ちょう剤リチウムセッケン 粘度(mPa・s)見かけ(-10℃、10s-1):20 蒸発量(%)(99℃、22h)0.1 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃、24h)合格
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68760627 00号 49445926 No.00 画像準備中 CPグリースL(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 1缶(16kg) 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする