曜日別特売

モニタリングスイッチ付電磁切替弁 SAWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流量(L/min)50注文コード68760816品番SAW-G01-C6-FGR-D2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥236,800
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする