曜日別特売
AHU2-063-001-STA02-C1 エアオイルユニット AHU2-063-001 ParkerTAIYO 68761077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアオイルユニット AHU2-063-001

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個制御方法メータアウト制御制御弁スロットルバルブ付き仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルクローズ注文コード68761077品番AHU2-063-001-STA02-C1
参考基準価格(税別)¥104,900販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルクローズシリーズAHU2スイッチスイッチ1個付き制御方法メータアウト制御制御弁スロットルバルブ付き複合弁ストップ弁付きコンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.16ソレノイド電圧(V)AC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする