NACHI(不二越)
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
16
流量(L/min)
30
注文コード
68761227
品番
SE-G01-C4-R-E1-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,700
この商品は
最高使用圧力・流量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
16
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
電磁制御弁