NACHI(不二越)
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
10
流量(L/min)
50
注文コード
68761385
品番
SE-G03-A3X-GRV-D2-J30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥133,300
この商品は
最高使用圧力・流量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
10
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
電磁制御弁