曜日別特売

低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)10流量(L/min)50注文コード68761428品番SE-G03-A3X-R-E2-J30
参考基準価格(税別)¥104,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
最高使用圧力(MPa)10管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする