NACHI(不二越)
ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
50
注文コード
68762514
品番
SS-G01-A4-NR-C2-31
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
電磁制御弁