ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)100注文コード68762575品番SS-G01-A5-GR-C115-31
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする