曜日別特売
AHU2-063-002-FKA08-C2 エアオイルユニット AHU2-063-002 ParkerTAIYO 68762687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアオイルユニット AHU2-063-002

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個制御方法メータアウト制御制御弁フローコントロールバルブ付き仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルクローズ注文コード68762687品番AHU2-063-002-FKA08-C2
参考基準価格(税別)¥112,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルクローズシリーズAHU2スイッチスイッチ2個付き制御方法メータアウト制御制御弁フローコントロールバルブ付き複合弁スキップ弁付きコンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25ソレノイド電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする