ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)65注文コード68762846品番SS-G01-C6-GNR-C230-31
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする