UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。 オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能 容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。 チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。 チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。 エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。 ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。 ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。