画像準備中

ハンディピペット デジフィット AUV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 68762885 品番 025800-05000
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。
オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能
容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。
チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。
チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。
エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。
ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。
ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。

用途微量分注 付属品チップ1本、グリス1個、ノズルフィルター3個 分注範囲(μL)500〜5000 適合チップX、XR 再現性(%)≦0.6〜0.15 設定方式容量:プッシュボタン回転 精度(%)±2.4〜0.6 目盛単位(μL)10 オートクレーブの可否
注意
※1μL未満における精度、再現性はサンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。
※オートクレーブにかけるときは、ノズルフィルターを取り外してください。(1000、5000、10000μL機種のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする