その他【基板】電流保護:15A NTC / 温度保護:150°・【推力】最大150(最高段階)
最高回転数(min-1[r.p.m])110000
モーター【ブラシレスモータ】Φ29mm
風速(m/s)約45(最高段階)
連続使用時間(分)1段階:240 / 2段階:36 / 3段階:19
バッテリー2500mAh / 7.4V / 規格18650
製品質量(g)205
風量調整3段階
充電時間(時間)3.5
充電方式5V 1.5A 7.5W 充電口Type-C
製品サイズ(mm)131×86×37