ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68762998 品番VM-800Pro-J
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

3種類の取り替え可能なプレートが付属されているため、様々な容量・サイズの遠心管・採血管に対応しています。
スムーズな始動、安定した動作

仕様対応規格(mL):遠心管 50×15, 遠心管 15×50 / 採血管 10×50, 遠心管 1.5/2×72 / 採血管 2/10×72※取り替えられるプレートが3種類(VM801-J, VM802-J, VM803-J)付属しています。 消費電力(W)100 回転数(min-1[r.p.m])500-3000、調整範囲:10 本体寸法(mm)260×180×50 最大積載量(kg)4.5 振幅(mm)水平回転:4 駆動方式連続駆動 時間設定1分 - 24時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする