MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 撹拌・粉砕・混合関連
MMK SCIENTIFICの 撹拌機器
ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68763007
品番
VM-600Max-J
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
時間設定機能有り
仕様
サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81
電源(V)
AC100
消費電力(W)
30
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500-3000、調整範囲:10
本体寸法(mm)
355×260×145
モーター
ブラシレスモーター
振幅(mm)
水平回転:4
使用温湿度範囲
5-40℃, 80%RH
時間設定
1分 - 8時間