MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 撹拌・粉砕・混合関連
MMK SCIENTIFICの 撹拌機器
マイクロプレートミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68763016
品番
VM-600D-J
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
時間設定機能有り
仕様
サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート
電源(V)
AC100
消費電力(W)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
500-1200、調整範囲:10
本体寸法(mm)
355×260×105
モーター
ブラシレスモーター
振幅(mm)
水平回転:3
使用温湿度範囲
5-40℃, 80%RH
時間設定
1分 - 8時間