ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68763041 品番VM-550X-J
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

容器固定モジュールは取り替え可能で3種類付属しています。容器固定モジュールを取り替えることで直径16, 18, 22, 26, 28mmのバイアル瓶に対応しています。

仕様固定容量:VM551 バイアル瓶 Φ22×60mm or Φ26×65mm、VM552 バイアル瓶 Φ16mm×3個 & Φ18mm×2個、VM553 バイアル瓶 Φ22mm×2個 & Φ28mm×2個 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])100-1200、調整範囲:10 本体寸法(mm)155×150×90 モーターブラシレスモーター 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH 時間設定1分 - 8時間 電源アダプタDC12V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする