ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68763050 品番 VM-500S-J
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能
超低ボディ、安定動作
強力なブラシレスモーター

付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])0-3000(タッチ駆動) 200-3000(連続駆動) 制御方式ダイヤル モーターブラシレスモーター 保護等級シェル:IP21 振幅(mm)4.5 ディスプレイ無し 駆動方式タッチ駆動/連続駆動 時間設定無し 電源アダプタDC12V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする