MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 撹拌・粉砕・混合関連
MMK SCIENTIFICの 撹拌機器
ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68763059
品番
VM-500Pro-J
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能
超低ボディ、安定動作
強力なブラシレスモーター
付属品
取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書
消費電力(W)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-3000(タッチ駆動) 100-3000(連続駆動)
制御方式
デジタルディスプレイ+ボタン
モーター
ブラシレスモーター
保護等級
シェル:IP21
振幅(mm)
4.5
ディスプレイ
LCD
駆動方式
タッチ駆動/連続駆動
時間設定
1分 - 8時間
電源アダプタ
DC12V