MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 撹拌・粉砕・混合関連
MMK SCIENTIFICの 撹拌機器
ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68763095
品番
VM-300-J
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)
押すだけでスタート / コンパクトボディ
質量(kg)
0.36
消費電力(W)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
本体寸法(mm)
93×93×72
モーター
ブラシレスモーター
電源電圧(V)
DC12
保護等級
シェル:IP42
振幅(mm)
4.5
使用温湿度範囲
5-40℃, 80%RH
調整方式
回転数:固定
サンプル量(mL)
最大処理:50