ミックスローター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ローラー数6 モーターブラシレスモーター 注文コード68763129 品番RM-6H-J
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はローラー数・モーターなど6種類から選べます 他の種類を見る

ローラーは滑り止めシリコン素材で作られており、スムーズに動作し、回転動作によりサンプルを混合します。
時間設定機能(1分〜23時間59分)・回転数(最大80rpm)調整可能有り※RM-6-Jは時間設定機能無し
RM-6-J / RM-6Pro-J / RM-8Pro-Jはローラー軸に左右で高低差が有り、回転運動にシーソー運動を加えることでサンプルのミキシングが可能です。
RM-6H-J / RM-8H-J / RM-4Max-Jはローラー軸が水平、回転運動のみです。
ローラー本数は4・6・8本から選択可能であり、RM-4Max-Jは1Lの試薬瓶を2本まで乗せて動作が可能です。

仕様ローラー中心距離(mm):34 電源(V)AC100 消費電力(W)25 回転数(min-1[r.p.m])20-80 本体寸法(mm)440×255×105 適合サイズ(Φmm)6〜34 最大回転数(min-1[r.p.m])80 モーターブラシレスモーター 最大積載荷重(kg)0.5 ディスプレイLCD 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH ローラー数6 撹拌方式回転 時間設定1分 - 23時間59分 ローラ長さ(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする