MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
MMK SCIENTIFICの ピペット/ピペッター/スポイト
MMK SCIENTIFICの ピペットポンプ/電動ピペッター
ピペットコントローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68763199
品番
PC-100ML
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
簡単操作・連続吸引
安定した吸引力
大きい吸引容量
防浸透膜付き
仕様
測定範囲(mL):0.1〜100
材質
ポリプロピレン
直径(Φcm)
適合ピペット:約1未満