オービタルシェーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68763217 品番 OS-20Pro-J
参考基準価格(税別)¥104,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

時間設定機能有り

直径(Φmm)20 電源(V)AC100 本体寸法(mm)260×355×135 プレート寸法(mm)250×250 回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200 最大荷重(kg)2 時間設定1分 - 23時間59分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする