MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 撹拌・粉砕・混合関連
MMK SCIENTIFICの 撹拌機器
プレートミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68763226
品番
OS-40F-J
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ブラシレスモーター
直径(Φmm)
20
電源(V)
AC100
消費電力(W)
45
本体寸法(mm)
435×330×140
プレート寸法(mm)
320×320
回転速度(min
-1
[r.p.m])
調整範囲:40 - 200
使用温湿度範囲
5-40℃, 80%RH
動作モード
円軌道
最大荷重(kg)
3
時間設定
1分 - 23時間59分