オービタルシェーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68763235 品番 OS-40Max-J
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

時間設定機能有り

直径(Φmm)20 電源(V)AC100 本体寸法(mm)330×435×140 プレート寸法(mm)320×320 回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200 最大荷重(kg)5 時間設定1分 - 23時間59分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする