画像準備中

電動ピペッター(スタンド付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68763418 品番EP-100Pro-S-J
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

電力が持続し、握りやすいデザイン
速度調整可能
手動による排液と電動排液の2つのモード

付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1 仕様スタンド付属:有り 容量(mL)0.1〜100 質量(g)180 フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン 適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1〜100 バッテリー充電式リチウム電池 分注速度25ml <5秒(6段階調整) バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2〜3時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする