撹拌機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68763427 品番 JOS-5
参考基準価格(税別)¥68,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

スムーズなスタート
速度調速可能、タイマー設定対応
撹拌容器を固定するための固定器付き。
滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。

形状ベース:H型ベース ドリル径1-10mm 回転数(min-1[r.p.m])200-1500 電源24V 1.5A 本体寸法(mm)145×70×195 最大回転数(min-1[r.p.m])1500 モーターブラシ付きモーター 定格出力(W)30 単位調整速度:無し 粘度(mPa・s)5000 操作方式ダイヤル 時間設定無し 軸貫通攪拌軸:無し 最大撹拌容量(L)5 トルク(N・cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする