MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 撹拌・粉砕・混合関連
MMK SCIENTIFICの 撹拌機器
撹拌機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68763436
品番
JOS-10
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
スムーズなスタート
速度調速可能、タイマー設定対応
撹拌容器を固定するための固定器付き。
滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状
ベース:H型ベース
ドリル径
1-10mm
回転数(min
-1
[r.p.m])
100-1000
電源
24V 1.5A
本体寸法(mm)
145×70×195
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
モーター
ブラシ付きモーター
定格出力(W)
36
単位
調整速度:無し
粘度(mPa・s)
10000
操作方式
ダイヤル
時間設定
無し
軸貫通
攪拌軸:無し
最大撹拌容量(L)
10
トルク(N・cm)
20