MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 撹拌・粉砕・混合関連
MMK SCIENTIFICの 撹拌機器
撹拌機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68763461
品番
JOS-30S
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク
速度調速可能、タイマー設定対応
滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状
ベース:H型ベース
ドリル径
1-10mm
回転数(min
-1
[r.p.m])
100-1500
電源
24V 2.5A
本体寸法(mm)
145×70×195
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
モーター
ブラシレスモーター
定格出力(W)
50
単位
調整速度:10rpm
粘度(mPa・s)
16000
操作方式
ダイヤル+デジタルディスプレイ
時間設定
0-24時間
軸貫通
攪拌軸:無し
最大撹拌容量(L)
10
トルク(N・cm)
15