撹拌機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68763479 品番 JOS-30PRO
参考基準価格(税別)¥104,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高トルク・速度調速可能・タイマー設定機能が有ります。
強力な動力・安定した撹拌機能。
台座の裏面には防振パッドが付いており、撹拌による振動を軽減します。
撹拌物が容器から溢れ無いように、撹拌容器(ビーカー等)を固定するホルダー(ベルト付き)・支柱を付属しています。

ドリル径1-10mm 回転数(min-1[r.p.m])50-1200 電源24V 2.5A 本体寸法(mm)145×70×195 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 モーターブラシレスモーター 定格出力(W)60 単位調整速度:10rpm 粘度(mPa・s)16000 操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ 時間設定0-24時間 軸貫通攪拌軸:有り 最大撹拌容量(L)20 トルク(N・cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする