撹拌機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68763488 品番 JOS-50PRO
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

温度測定可能・ワンタッチロック
攪拌羽根貫通可・傾き検出
ブラシレスモーター・低速高トルク
強力なパワー・安定した攪拌

寸法(mm)195×80×235 電圧DC24V 4A ドリル径1-10mm 回転数(min-1[r.p.m])100-2000 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 モーターブラシレスモーター 定格出力(W)80 温度表示有り 温度センサー外部:接続可 単位調整速度:10rpm 粘度(mPa・s)35000 操作方式ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ 時間設定0-24時間 軸貫通攪拌棒:有り 最大撹拌容量(L)50 トルク(N・cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする