MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 撹拌・粉砕・混合関連
MMK SCIENTIFICの 撹拌機器
撹拌機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68763497
品番
JOS-100PRO
参考基準価格(税別)
¥306,900
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
温度測定可能・ワンタッチロック
攪拌羽根貫通可・傾き検出
ブラシレスモーター・低速高トルク
強力なパワー・安定した攪拌
寸法(mm)
195×80×235
電圧
DC24V 4A
ドリル径
1-10mm
回転数(min
-1
[r.p.m])
50-1200
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
モーター
ブラシレスモーター
定格出力(W)
100
温度表示
有り
温度センサー
外部:接続可
単位
調整速度:10rpm
粘度(mPa・s)
70000
操作方式
ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ
時間設定
0-24時間
軸貫通
攪拌棒:有り
最大撹拌容量(L)
100
トルク(N・cm)
100