NACHI(不二越)
チェックモジュラーバルブ M35シリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68763555
品番
OCH-G03-T1-10
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
バルブ種類
流量制御弁