画像準備中

LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68763707 品番 ODS-LDR618K-W
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

タッチ操作で4段階調光・3段階調色に対応したLEDデスクライトです。
電球色・白色・昼光色の切り替えが可能で、学習・読書・PC作業などシーンに合わせて最適な明かりに調整できます。
Ra95の高演色LEDを採用し、色を忠実に再現。
ナイトライト機能を搭載し、就寝前の間接照明としても便利です。
JIS A形基準に準拠した明るさで、長時間の作業でも快適に使用できます。

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)740 消費電力(W)8(100%点灯時) 定格DC24V 0.375A 適合規格JIS A形準拠 全光束(Lm)電球色 約250/白色 約520/昼光色 約270 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×406×375 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)3000/4200/6500 照度(Lx)約1100(高さ40cm 白色100%) 演色指数(Ra)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする