IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ウォーターポンププライヤ
ゼブラカラー ウォータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68763820
品番
WP-250B
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ゼブラカラーシリーズ''
ローレット&PVCグリップタイプ
カチオン電着塗装
水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約13倍)
用途
整備作業に。各種作業に。
材質
高炭素鋼
全長(mm)
255
色
ゼブラカラー
質量(g)
350
タイプ
グリップ
表面処理
本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング
頭部厚(mm)
10
頭部長(mm)
48
柄幅(mm)
35