画像準備中

洗面台横隙間トレー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68763978 品番10136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
取付可能対象
設置可能な壁面と洗面台の隙間:幅:1〜2cm / 奥行き:44cm以上
差し込み部分の深さ:4cm以上 ※必ず壁に面した場所でご使用ください。
材質本体:ABS樹脂 ストッパー:シリコーンゴム ブラック 質量(g)165 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×44×5.5 内寸(cm)【トレー部】8.1×43.6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする