フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68763996 品番10132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
材質【タンブラー】ポリプロピレン【マグネット フィルムフック】ABS樹脂 / スチール / ポリカーボネート / PET / ポリウレタン / シリコーンゴム ブラック 質量(g)35 備考使用できる面 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石) 内容量(mL)60 耐熱温度(℃)【タンブラー】170【フィルムフック】110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【タンブラー】5×5×5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする