画像準備中

フィルムフック電動歯ブラシ用充電器ラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764030 品番10225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション×2:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)130 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面でフィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×8.7×5.5(フィルムフック・クッション含まず) 耐荷重(g)500(静止荷重)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする