山崎実業
山崎実業の 歯磨き用品
山崎実業の 歯磨き関連商品
フィルムフック電動歯ブラシ用充電器ラック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68764039
品番
10226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション×2:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
130
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面でフィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.6×8.7×5.5(フィルムフック・クッション含まず)
耐荷重(g)
500(静止荷重)