画像準備中

フィルムフック歯ブラシホルダー タワー シングル 2個組 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764091 品番10033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
材質本体×2:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)5 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石 ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。 耐熱温度(℃)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2.4×2.6(1つあたり・フィルムフック含まず) 耐荷重(g)ホルダー1つあたり:100(静止荷重) 内寸(cm)【ホルダー収納部】0.7×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする