材質本体:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)55
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
耐熱温度(℃)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×2×2.7(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)【ホルダー部1つあたり】1.2×1.1(前面差し込み口:0.3)