画像準備中

目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー スリム ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764136 品番10026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
材質本体:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)165 対応収納可能数 歯ブラシ:3本 歯磨き粉チューブ:1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×6.1×21.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【歯ブラシホルダー部】0.8×1.5×17(1つあたり)【チューブホルダー部】4.5×4.6×5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする