山崎実業
山崎実業の 水廻り部材
山崎実業の 洗面所用品
山崎実業の 洗面所アクセサリー
ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ブラウン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68764145
品番
10114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
取付
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ
木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
付属品
石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム
色
ブラウン
質量(g)
1340
耐荷重
本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.4×14×13.6
適合サイズ(cm)
25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
内寸(cm)
【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1