画像準備中

ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764161 品番10115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300
取付
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ
木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム ナチュラル 質量(g)1340 耐荷重本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.4×14×13.6 適合サイズ(cm)25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー 内寸(cm)【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする